Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebepistole PKP 18 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebepistole PKP 18 E
Klebepistole PKP 18 E
Klebepistole PKP 18 E
Klebepistole PKP 18 E
Klebepistole PKP 18 E
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140078481
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     603264503
EAN/GTIN:
     3165140078481
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Klebepistole PKP 18 E. Dauerhafte Verbindungen und sauberes Arbeiten. Bosch-Constant-Electronic: Elektronisch geregelte Heizelemente für schnelle Einsatzbereitschaft und konstante Arbeitstemperatur. Mechanischer Vorschub für feinfühliges Dosieren und gezieltes zügiges Auftragen. Sauber und benutzerfreundlich - Kein Nachtropfen dank Tropfsperre. Abstellbügel für sicheren Stand. 1 extralange Düse (1 609 202 428), 1 Stick Schmelzkleber
Weitere Informationen:
Spannung:
100 – 240 V
Maschinengewicht:
0.35 kg
Nettogewicht:
0.310 kg
Bruttogewicht:
0.457 kg
Volumen:
0.001921 dm³
Abmessung Länge:
230 mm
Abmessung Breite:
174 mm
Abmessung Höhe:
48 mm
Spartenbezeichnung:
72
Herkunftsland:
RO
Positionierung:
Dauerhafte Verbindungen und sauberes Arbeiten
Unterteilung der Produktkategorien:
Klebepistole
Packung Tiefe:
48 mm
Packung Breite:
174 mm
Packung Höhe:
230 mm
Packung T/B/H:
48x174x230 mm
Weitere Vorteile:
Abstellbügel für sicheren Stand
Lieferumfang:
1 extralange Düse (1 609 202 428) | 1 Stick Schmelzkleber
Klebeleistung:
20 g/min
Schmelzkleber, Ø:
11 x 45 – 200 mm
Spannung, von:
100 V
Spannung, bis:
240 V
Vergleichsmaßstab:
Klebepistole
1 Schmelzkleber, Ø:
11 mm
2 Schmelzkleber, Länge min.:
45 mm
3 Schmelzkleber, Länge max.:
200 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
€ 4,95*
ab € 22,03*
€ 27,52*
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 23,25*
€ 29,03*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 23,64*
€ 29,27*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,35*
€ 30,28*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,12*
€ 30,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1508530
ab € 2,32*
Zubehör
Bosch
2607001176
ab € 10,55*
Zubehör
Bosch
2607001178
ab € 10,57*
Zubehör
Bosch
1609201396
ab € 10,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.