Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank 27x27E Schublade 250/200 R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank 27x27E Schublade 250/200 R7035
Schubladenschrank 27x27E Schublade 250/200 R7035
Schubladenschrank 27x27E Schublade 250/200 R7035
Schubladenschrank 27x27E Schublade 250/200 R7035
Schubladenschrank 27x27E Schublade 250/200 R7035
Schubladenschrank 27x27E Schublade 250/200 R7035
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA7612269048704
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     72024020
EAN/GTIN:
     7612269048704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladen für Schrank-Modul 27x27 E, 200 kg Tragkraft, lichtgrau

• Ausführung
Schubladennutzfläche BxT: 459x459 mm.
Vollauszug : serienmässig.
Differenzialauszug : Traversenlos geführt.
Farbe: RAL 7035 lichtgrau.
Weitere Informationen:
Nutzhöhe:
232,5 mm
Fronthöhe C:
250 mm
Mantelhöhe:
226,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenschrank Schubladen, lista schubladenschrank lichtgrau, schubfach schrank, lista schubfach-schrank, lichtgrau, 27x27, 200, Tragkraft, Schubladen, Schubladenschränke-Module
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,00*
€ 183,49*
39 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,20*
€ 183,84*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,55*
€ 184,19*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,60*
€ 185,55*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,98*
€ 186,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,19*
€ 219,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,63*
€ 214,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,67*
€ 204,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,92*
€ 197,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,55*
€ 176,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.