Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank 27x27E Schublade 250/75 R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank 27x27E Schublade 250/75 R7035
Schubladenschrank 27x27E Schublade 250/75 R7035
Schubladenschrank 27x27E Schublade 250/75 R7035
Schubladenschrank 27x27E Schublade 250/75 R7035
Schubladenschrank 27x27E Schublade 250/75 R7035
Schubladenschrank 27x27E Schublade 250/75 R7035
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA7612269048636
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     72023020
EAN/GTIN:
     7612269048636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladen für Schrank-Modul 27x27 E, 75 kg Tragkraft, lichtgrau

• Ausführung
Schubladennutzfläche BxT: 459x459 mm.
Vollauszug : serienmässig.
Differenzialauszug : Traversenlos geführt.
Farbe: RAL 7035 lichtgrau.
Weitere Informationen:
Nutzhöhe:
232,5 mm
Fronthöhe C:
250 mm
Mantelhöhe:
226,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenschrank Schubladen, lista schubladenschrank lichtgrau, schubfach schrank, lista schubfach-schrank, lichtgrau, 27x27, Tragkraft, Schubladen, Schubladenschränke-Module
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 119,55*
€ 149,79*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,66*
€ 150,08*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,10*
€ 150,45*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,35*
€ 151,67*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,69*
€ 153,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,45*
€ 179,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,01*
€ 177,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,09*
€ 166,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,76*
€ 160,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,10*
€ 142,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.