| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA7612269048476 Herst.-Nr.: 71076010 EAN/GTIN: 7612269048476 |
| | |
|
| | |
| Schubladenschrank-Leergehäuse, 27x27 E, lichtblau • Ausführung Maße: BxT 564x572 mm (27x27 E). Schubladennutzfläche: BxT 459x459 mm. Schliesssystem : Key Lock, Standardschliessung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer. Einzelschubladensperre: serienmäßig. Weitere Informationen: | | Höhe: | 850 mm | lichte Höhe B: | 750 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenschrank Leergehäuse, Schubladenschrankgehäuse, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, lista schubladenschrank blau, material werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, lichtblau, 27x27, Schliesssystem, mit, Schubladenschränke-Module |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 275,11* | € 331,51* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 275,07* | € 331,52* | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 277,79* | € 332,03* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 279,11* | € 333,43* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 278,12* | € 333,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|