Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank 27x27E Gehäuse 2727E 533 R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank 27x27E Gehäuse 2727E 533 R7035
Schubladenschrank 27x27E Gehäuse 2727E 533 R7035
Schubladenschrank 27x27E Gehäuse 2727E 533 R7035
Schubladenschrank 27x27E Gehäuse 2727E 533 R7035
Schubladenschrank 27x27E Gehäuse 2727E 533 R7035
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA7612269048353
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71072020
EAN/GTIN:
     7612269048353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schrankgehäuse
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubladenschrank-Leergehäuse, 27x27 E, lichtgrau

• Ausführung
Maße: BxT 564x572 mm (27x27 E).
Schubladennutzfläche: BxT 459x459 mm.
Schliesssystem : Key Lock, Standardschliessung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
Einzelschubladensperre: serienmäßig.

Weitere Informationen:
Höhe:
533 mm
lichte Höhe B:
450 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,61*
€ 276,89*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,43*
€ 276,90*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,57*
€ 278,00*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,59*
€ 278,52*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,51*
€ 285,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,90*
€ 329,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,72*
€ 322,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,92*
€ 303,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,34*
€ 301,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,43*
€ 271,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.