Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC Lagersysteme 54x27 1950 ISO-SK 50 R703


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NC Lagersysteme 54x27 1950 ISO-SK 50 R703
NC Lagersysteme 54x27 1950 ISO-SK 50 R703
NC Lagersysteme 54x27 1950 ISO-SK 50 R703
NC Lagersysteme 54x27 1950 ISO-SK 50 R703
NC Lagersysteme 54x27 1950 ISO-SK 50 R703
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA7612269045352
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     15636020
EAN/GTIN:
     7612269045352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CNC-Flügeltürenschrank
CNC-Lagerschrank
CNC-Maschinenschrank
CNC-Rollladenschrank
Rollladenschrank (RAL 7035) m. 8 Werkzeugwechselrahmen u. 8 Rahmenträgerpaare

• Ausführung
Maße: BxT 1038x691 mm (54x27 E).
Schubladen: 100 % Vollauszug.
Schubladen-Nutzfläche: BxT 918x459 mm.
Schubladentragkraft: 200 kg.
Einzelschubladensperre: serienmässig.
Rollladen aus Kunststofflamellen: RAL 7035 lichtgrau.
Schliesssystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
Standardlackierung: RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.
Ausstattung
8 Werkzeugwechselrahmen.
8 Rahmenträgerpaare, geneigt, 15 Grad.
Weitere Informationen:
Belegungsmuster:
F
Haltertyp:
64 Halter ISO-SK 50
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.282,00*
€ 2.430,18*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.281,92*
€ 2.430,39*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.350,00*
€ 2.485,27*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.349,75*
€ 2.487,60*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.360,50*
€ 2.499,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.430,18*
€ 2.891,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.395,45*
€ 2.850,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.325,98*
€ 2.767,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.302,82*
€ 2.740,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.282,00*
€ 2.715,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.