Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade 54x36E,200kg FH200mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schublade 54x36E,200kg FH200mm, grau
Schublade 54x36E,200kg FH200mm, grau
Schublade 54x36E,200kg FH200mm, grau
Schublade 54x36E,200kg FH200mm, grau
Schublade 54x36E,200kg FH200mm, grau
Schublade 54x36E,200kg FH200mm, grau
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA7612269025422
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     72093020
EAN/GTIN:
     7612269025422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladen für Schrank-Modul 54x36 E, 200 kg Tragkraft, lichtgrau

• Ausführung
Schubladennutzfläche: BxT 918x612mm.
Vollauszug: serienmäßig.
Differenzialauszug: Traversenlos geführt.
Farbe: RAL 7035 lichtgrau.
Weitere Informationen:
Nutzhöhe:
182,5 mm
Fronthöhe C:
200 mm
Mantelhöhe:
176,0 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,83*
€ 229,96*
39 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,48*
€ 230,25*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,57*
€ 230,60*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,99*
€ 232,21*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,45*
€ 232,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,60*
€ 274,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,25*
€ 272,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,81*
€ 256,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,13*
€ 252,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,57*
€ 225,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
134.052.000
ab € 12,46*
Zubehör
Lista
134.049.000
ab € 12,47*
Zubehör
Lista
134.034.000
ab € 11,28*
Zubehör
Lista
134.029.000
ab € 12,48*
Zubehör
Lista
80.406.000
ab € 101,71*
Zubehör
Lista
80.449.000
ab € 57,12*
Zubehör
Lista
80.405.000
ab € 69,59*
Zubehör
Lista
80.459.000
ab € 15,99*
Zubehör
Lista
80.460.000
ab € 20,34*
Zubehör
Lista
80.461.000
ab € 23,76*
Zubehör
Lista
80.463.000
ab € 31,74*
Zubehör
Lista
80.457.000
ab € 11,07*
Zubehör
Lista
80.458.000
ab € 12,78*
Zubehör
Lista
80.453.000
ab € 86,49*
Zubehör
Lista
80.451.000
ab € 52,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.