Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sbl.regal M251/2200 7 Schub. GF R7035/R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sbl.regal M251/2200 7 Schub. GF R7035/R5012
Sbl.regal M251/2200 7 Schub. GF R7035/R5012
Sbl.regal M251/2200 7 Schub. GF R7035/R5012
Sbl.regal M251/2200 7 Schub. GF R7035/R5012
Sbl.regal M251/2200 7 Schub. GF R7035/R5012
Sbl.regal M251/2200 7 Schub. GF R7035/R5012
Sbl.regal M251/2200 7 Schub. GF R7035/R5012
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA7612269014518
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     70657000
EAN/GTIN:
     7612269014518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
M251 Regal
Regal M251
Schubladenregal (H 2200 mm) mit 3 Universal-/2 Verstellböden, 7 Schubl. (1x 50/75/100/125/150 mm, 2x 200 mm), 1 Rück-/2Seitenwände

• Hohes Lagervolumen
Auf geringer Fläche durch effiziente Ausnutzung der Regalfelder und Raumhöhen.
Pro Regalfeld ist die Lagerung von Werkzeugen, Kleinteilen in Schubladen und von großen, schweren Einzelteilen in offenen Fächern möglich.
• Masive und stabile Stahlblechkonstruktion
Oberfläche schlag- und abriebfest, beschichtet mit umweltfreundlichem Pulverlack.
• Schubladen
Mit Differenzialauszug. Traversenlos geführt.
100 % Vollauszug.
Nutzfläche: BxT 918x612 mm.
Tragkraft: 75/200 kg.
Einzelschubladensperre für Schubladeneinbau: serienmäßig.
• Auszugböden
100 % Vollauszug.
Tragkraft: 75/200 kg.
Höhenverstellung: im 25-mm-Raster.
• Universalböden
Tragkraft: 250 kg.
Verschraubung erfolgt am Säulenrahmen.
• Verstellböden
Tragkraft: 200 kg.
Nutzmaß: BxT 970x701 mm.
Werden mittels Träger in den Säulenrahmen eingehängt und
können in der Höhe verstellt werden.
• Standardschließung: Key Lock mit Wechselzylinder
Code Lock auf Anfrage erhältlich.
• LISTA Einheiten: 54x36 E.
• Ausführung
3 Universalböden.
2 Verstellböden.
7 Schubladen, Höhe 50/75/100/125/150/2x 200 mm.
1 Rückwand.
2 Seitenwände (nur bei Grundfeld).
Weitere Informationen:
Breite x Tiefe:
1117x706 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladenregal M251, Schubladenregal, lista grundregal, m251 regal, grundregal höhe 2200 mm, Lista, Schubladenregale, Regale, Lagertechnik
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.723,37*
€ 2.904,86*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.662,09*
€ 2.905,07*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.763,52*
€ 2.959,33*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.854,99*
€ 3.058,30*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.897,38*
€ 3.075,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.904,86*
€ 3.456,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.884,53*
€ 3.432,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.793,09*
€ 3.323,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.745,20*
€ 3.266,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.723,37*
€ 3.240,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
70.658.000
ab € 2.253,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.