| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA5450248385745 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5450248385745 |
| |
|
| | |
| Spezial-Diamantscheibe Classic Ceram XT für Winkelschleifer • Geschlossener Schneidrand, für Trocken- oder Nassschnitt, gesintert Einsatzgebiet: Keramische und dichte Produkte, Granit, Feinsteinzeug, Porzellan, Durchmesser: 115 oder 125 mm Weitere Informationen: | | Ø: | 115 mm | Bohrung: | 22,23 mm | Segmenthöhe/-breite: | 7/1,6 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,82* | € 29,10* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 21,97* | € 29,33* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,53* | € 30,12* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,94* | € 30,74* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 23,08* | € 30,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|