Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clipper Diamant-Trenn CLACeram 1670 115x22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clipper Diamant-Trenn CLACeram 1670 115x22,23 mm
Clipper Diamant-Trenn CLACeram 1670 115x22,23 mm
Clipper Diamant-Trenn CLACeram 1670 115x22,23 mm
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA5450248353317
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70184626825
EAN/GTIN:
     5450248353317
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe norton
Diamanttrennscheibe Classic Ceram

• Qualitätswerkzeug • Gesintert, geschlossener Schneidrand Einsatzgebiete: keramische Produkte, glasierte Fliesen usw. für mittlere Schneidarbeiten in glasiertem Material, sauberer Schnitt.

Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Bohrung:
22,23 mm
Segmenthöhe/-breite:
7/1,6 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 115mm, Diamanttrennscheiben, Trennscheiben, Trennscheibe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 9,69*
€ 14,31*
1
€ 8,95*
ab € 9,96*
€ 14,41*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,65*
€ 16,95*
Lager 7
4
1
€ 4,79*
ab € 12,52*
€ 17,41*
1 Tag
5
1
€ 6,90*
ab € 13,01*
€ 18,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.