| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA5411183004139 Herst.-Nr.: 105027 EAN/GTIN: 5411183004139 |
| | |
|
| | |
| MS-Polymer • Produktbeschreibung Neutraler, dauerelastischer Konstruktionskleber mit hoher Anfangsklebkraft. Bestens geeignet für dynamisch beanspruchte, strukturelle Verklebungen. • Produkteigenschaften Hervorragende Haftung auf Holz, Stein, Beton, Putz, Metall, Kunststoff, PVC, Polyester, Polystyren, Glas. Ausgezeichnete Haftkraft auf feuchtem und porösem Untergrund. Schnelle Aushärtung und ausgezeichnete Klebkraft (ohne Voranstrich). • Anwendungsgebiete Zur Verklebung und Abdichtung in der Bau- und Metallindustrie. Strukturelle Verklebungen von vibrierenden Konstruktionen. Verklebung von Türzargen, Fensterbänken, Platten, Paneelen, Fußbodenleisten, Zierleisten, Holzkonstruktionen, Spiegeln, Isolationsmaterialien. Auch für sanitäre Anwendungen geeignet. • Technische Kenndaten Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +90 °C. Verarbeitungstemperatur: +1 °C bis +30 °C. Hautbildung: nach ca. 10 Minuten. Aushärtungsgeschwindigkeit: 3 mm/24 Std. Witterungs- und alterungsbeständig, enthält keine Isocyanate oder Silikone, keine Verfärbung im Randzonenbereich. Nach Hautbildung überstreichbar (Dispersionsfarbe). Weitere Informationen: | | Ausführung: | 290-ml-Kartusche (Soudal) | Farbe: | grau* |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Karosseriedichtmasse, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, MS-Polymer Kleber, MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, dichtmasse kartusche, dichtmasse soudal, dichtungspaste, und, Dichtstoffe, Klebstoffe, Kleb-, MS-Polymer |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,54* | € 6,36* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,43* | € 7,05* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,43* | € 7,08* | | | | | 1 Tag | | | 24 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,77* | € 7,17* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 6,73* | € 8,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|