| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000353959 Herst.-Nr.: 105027 EAN/GTIN: 5411183004139 |
| | |
|
| | |
| hochwertiger, elastischer Klebdichtstoff auf Hybridpolymerbasis mit universellem Anwendungsspektrum · für Klebeanwendungen im Bau und für Metallkonstruktionen, starke elastische Verklebungen für vibrierende Konstruktionen, Abdichten von Bodenfugen sowie Anschlussfugen in der Blechherstellung, Abdichtung von Klimaanlagen, im Sanitärbereich, für Strukturverklebung von Sicherheitsglas etc. · sehr gute Haftung auf den meisten Oberflächen · hohe Elastizität - Bewegungsaufnahme von bis zu 20 % · unempfindlich gegen Schimmel · sehr geringe Emissionen · hohe Wetter- und UV-Beständigkeit · frei von Isocyanaten, Lösungsmitteln, Halogen und Säuren · kann mit Anstrichsystemen auf Wasserbasis überstrichen werden · EC1 Plus zertifiziert · erfüllt ISO 11600 F20HM Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Inhalt: | 290 ml | Gebinde: | Kartusche | Marke: | SOUDAL | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Karosseriedichtmasse, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, MS-Polymer Kleber, MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, dichtmasse kartusche, dichtmasse soudal, dichtungspaste, Dichtstoff, Hybrid, Kleb- und Dichtstoffe, Klebstoff, Montagekleber, Polymer |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,57* | € 6,38* | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 5,40* | € 6,97* | | | | Lager 1498 | | | | 12 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,43* | € 7,09* | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,43* | € 7,13* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,62* | € 7,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 85,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|