| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1661489 Herst.-Nr.: 105027 EAN/GTIN: 5411183004139 |
| | |
|
| | |
| hochwertiger, elastischer Klebdichtstoff auf Hybridpolymerbasis mit universellem Anwendungsspektrum · für Klebeanwendungen im Bau und für Metallkonstruktionen, starke elastische Verklebungen für vibrierende Konstruktionen, Abdichten von Bodenfugen sowie Anschlussfugen in der Blechherstellung, Abdichtung von Klimaanlagen, im Sanitärbereich, für Strukturverklebung von Sicherheitsglas etc. · sehr gute Haftung auf den meisten Oberflächen · hohe Elastizität - Bewegungsaufnahme von bis zu 20 % · unempfindlich gegen Schimmel · sehr geringe Emissionen · hohe Wetter- und UV-Beständigkeit · frei von Isocyanaten, Lösungsmitteln, Halogen und Säuren · kann mit Anstrichsystemen auf Wasserbasis überstrichen werden · EC1 Plus zertifiziert · erfüllt ISO 11600 F20HM Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Inhalt: | 290 ml | Gebinde: | Kartusche | Marke: | SOUDAL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Karosseriedichtmasse, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, MS-Polymer Kleber, MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, dichtmasse kartusche, dichtmasse soudal, dichtungspaste, Hybrid, Kleb- und Dichtstoffe, Dichtstoff, Polymer, Klebstoff, Montagekleber, 4000353959 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 12 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,76* | € 7,01* | | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 5,31* | € 7,04* | | | | | 2 Tage | | | 24 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,54* | € 7,14* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,43* | € 7,19* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,45* | € 7,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 84,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|