| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA5060288740536 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5060288740536 |
| |
|
| | |
| PP-Packband DENVA Extra starkes Klebeband, 75 mm breit. Leise abrollend, mit sehr hoher Klebekraft. Für anspruchsvolle Anwendungen im Packbereich. Technische Kenndaten: • Banddicke: 0,065 mm • Mit Acrylatkleber Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Abmessung L x B: | 66 m x 75 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband braun 75 mm x 66 m, pp-klebeband, pp-klebeband braun, PP-, Klebebänder, DENVA |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 24 | | € 4,90* | ab € 3,15* | € 4,17* | | | | | 2 Tage | | | 24 | | € 6,99* | ab € 3,30* | € 4,24* | | | | Lager 7 | | | | 24 | | Frei Haus | ab € 3,29* | € 4,25* | | | | | | 1 Tag | | | 24 | | € 4,95* | ab € 3,31* | € 4,29* | | | | | 28 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 3,38* | € 4,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,04985* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen | Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 102,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|