Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti Ermüdungsmatte 90x150 cm anthrazit/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti Ermüdungsmatte 90x150 cm anthrazit/gelb
Anti Ermüdungsmatte 90x150 cm anthrazit/gelb
Anti Ermüdungsmatte 90x150 cm anthrazit/gelb
Anti Ermüdungsmatte 90x150 cm anthrazit/gelb
Anti Ermüdungsmatte 90x150 cm anthrazit/gelb
Anti Ermüdungsmatte 90x150 cm anthrazit/gelb
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA5060087950068
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AF010702
EAN/GTIN:
     5060087950068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte mit Sicherheitsmarkierung und Hammerschlagoptik, schwarz

• Einlagiger, ergonomischer Bodenbelag
Für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen.
• 3 Ausführungen zur Wahl
Orthomat® Anti-Ermüdungsmatte Standard.
Orthomat® Anti-Ermüdungsmatte Ripped.
Orthomat® Anti-Ermüdungsmatte Diamond.
• Ausführung
Material: Polyvinylchlorid (PVC).
Rutschhemmung: R10 nach DIN EN 13552.
Brandschutzklasse: B2 nach DIN 54332/DIN 4102.
Materialstärke: 9 mm.
• Als Laufmeterware im Zuschnitt

Weitere Informationen:
Stärke:
9 mm
Abmessung BxL:
0,9x1,5 m
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte 90cm breit, anti ermüdungsmatte, coba plastics anti-ermüdungsmatte, Bodenbeläge, Matten, Anti-Ermüdungsmatten, Arbeitsplatzbodenbeläge
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 47,21*
€ 59,93*
5 Tage
13
Frei Haus
ab € 51,33*
€ 64,44*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,61*
€ 67,19*
Frei Haus
ab € 59,37*
€ 74,24*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 56,71*
€ 74,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1596175
ab € 168,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.