Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schwarz/Gelb Anti-Ermüdungsmatte Antirutsch PVC-Schaum Fest Trocken, Einzelne, 1.5m x 0.9m x 9.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schwarz/Gelb Anti-Ermüdungsmatte Antirutsch PVC-Schaum Fest Trocken, Einzelne, 1.5m x 0.9m x 9.5mm
RS PRO Schwarz/Gelb Anti-Ermüdungsmatte Antirutsch PVC-Schaum Fest Trocken, Einzelne, 1.5m x 0.9m x 9.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1596175
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1596175
EAN/GTIN:
     5060103530571
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti-ermüdungsmatte schwarz/gelb pv...
anti ermüdungsmatte
Länge = 1.5m
Dicke = 9.5mm
Breite = 0.9m
Anti-Rutsch = Ja
Mattenmaterial = PVC-Schaum
Oberflächentyp = Fest
Produktformat = Einzelne
Ölbeständig = Nein
Farbe = Schwarz/Gelb
Chemikalienresistenz = Nein

RS PRO 13
Weitere Informationen:
Länge:
1.5m
Dicke:
9.5mm
Breite:
0.9m
Anti-Rutsch:
Ja
Mattenmaterial:
PVC-Schaum
Oberflächentyp:
Fest
Produktformat:
Einzelne
Ölbeständig:
Nein
Farbe:
Schwarz/Gelb
Chemikalienresistenz:
Nein
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte pvc, 1596175, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Anti-Ermüdungsmatten, RS PRO, DAF010702, Site Safety, Safety Flooring, Anti-Fatigue Mats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,75*
€ 259,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,64*
€ 257,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,25*
€ 243,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,96*
€ 224,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,46*
€ 200,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.