| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830611284 Herst.-Nr.: AF010702 EAN/GTIN: 5060087950068 |
| |
|
| | |
| Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Standard • Polyvinylchlorid (PVC) • Mit Strukturoberfläche • Ergonomischer Bodenbelag • Für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen • Brandschutz geprüft nach BS EN 13501-1 • Wirkt kälteisolierend auf Betonböden • Leichtes Gewicht – einfach anzuheben und zu verschieben • Auch erhältlich mit gelben Seitenstreifen für bessere Sichtbarkeit. Hinweis: Als Matten und Rollen erhältlich. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | USA | Gewicht: | 5 kg | Stärke: | 9,5 mm | Farbe: | schwarz/gelb | Herstellerartikelnummer: | AF010702 | Herstellername: | Coba Europe GmbH | Länge: | 1,5 m | Breite: | 0,9 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte 90cm breit, anti ermüdungsmatte, coba plastics anti-ermüdungsmatte, Arbeitsplatzbodenmatte, Bodenbeläge, Anti-Ermüdungsmatten, Ergonomische, Bodenmatte, Matte, Ermüdungsmatte, Matten, Arbeitsplatzbodenbeläge, 7830611284, 30611284 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 47,21* | € 59,93* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,33* | € 64,44* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 53,61* | € 67,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,37* | € 74,24* | | | | Lager 214 | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 56,71* | € 74,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|