| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4332163918448 Herst.-Nr.: AA50009125-2 EAN/GTIN: 4332163918448 |
| | |
|
| | |
| Schwerlast-Kombi-Anbauregal, Auszugböden 500 kg Lieferung erfolgt ohne Deko. Weitere Informationen: | | Höhe: | 2500 mm | Feldbreite x Tiefe: | 900x1250 mm | Ausführung/Tragkraft Fachboden: | 2 Auszugböden, 2x Fachboden 1x150 kg, 1x500 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.584,12* | € 2.815,44* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.577,46* | € 2.815,44* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.691,41* | € 2.929,20* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.693,10* | € 2.932,14* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.864,53* | € 3.234,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|