Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattpresse FP20 m. Fußpumpe, 20t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattpresse FP20 m. Fußpumpe, 20t
Werkstattpresse FP20 m. Fußpumpe, 20t
Werkstattpresse FP20 m. Fußpumpe, 20t
Werkstattpresse FP20 m. Fußpumpe, 20t
Werkstattpresse FP20 m. Fußpumpe, 20t
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4332163881322
Hersteller:
     Compac Hydraulik-Vertrieb
Herst.-Nr.:
     FP20
EAN/GTIN:
     4332163881322
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
werkstattpresse compac
werkstattpresse 20t
werkstattpresse
Werkstattpresse mit Fuß- oder Handpumpe
• Großer robuster Kolben bis 50 mm Durchmesser (Maß F)
• Extralanger Hub bis 240 mm (Maß D)
• Druckkraft bis 25 t
• Seitwärts verschiebbarer Presszylinder
• Pneumatischer Vor- und Rücklauf
• Pneumatischer Schnellhub mit Fußschalter
• Ablassfunktion per Fuß bzw. im Griff integriert
• 2 V-Blöcke und ein einfach ablesbares Manometer serienmäßig
Weitere Informationen:
Modell:
FP20
Maß E:
90 mm
Maß A:
830 mm
Maß C:
140 mm
Antrieb:
Fuß
Druckkraft:
20 t
Eigengewicht:
145 kg
Maß D:
240 mm
Maß B:
600 mm
Hub/Bew. o./m. Druck:
9/3 mm
Maß F:
50 mm
Maß G:
1850 mm
Maß H:
880 mm
Maß I:
520 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkstattpressen, Pressen, Hydraulikpressen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.049,08*
€ 1.098,85*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.047,55*
€ 1.099,03*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.047,08*
€ 1.099,03*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.091,86*
€ 1.140,43*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.100,78*
€ 1.146,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.098,85*
€ 1.307,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.084,57*
€ 1.290,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.065,17*
€ 1.267,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.052,32*
€ 1.252,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.049,08*
€ 1.248,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.