Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900018860, Werkstattpresse FP20 m. Fußpumpe, 20t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-663145
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FP20
EAN/GTIN:
     4332163881322
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
werkstattpresse compac
werkstattpresse 20t
werkstattpresse
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900018860, Werkstattpresse , Fußpumpe , Serienausstattung: 2 V-Blöcke, 1 einfach ablesbares Manometer , GroßeKolben , Extralanger Hub , Seitwärts verschiebbare Presszylinder , Vor-, Rücklauf pneumatisch , Ablass-Funktion: per Fuß, im Griff integriert , Garantie: 3 Jahre, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
158000 GRAMM
Modell:
FP20
Druckkraft:
20 t
Hub/Bew. (ohne/mit Druck):
9/1,1 mm
Maß A:
825 mm
Maß B:
600 mm
Maß C:
140 mm
Maß D:
240 mm
Maß E:
90 mm
Maß F:
50 mm
Maß G:
1800 mm
Maß H:
890 mm
Maß I:
505 mm
Gewicht:
154 kg
Herstellerartikelnummer:
FP20
Herstellername:
COMPAC GmbH Hydraulik-Vertrieb
Markenname:
COMPAC
Weitere Suchbegriffe: 00018860, WERKSTATTPRESSE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.043,39*
€ 1.099,06*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.045,63*
€ 1.099,24*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.048,39*
€ 1.099,24*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.091,13*
€ 1.140,67*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.099,09*
€ 1.146,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.146,32*
€ 1.364,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.138,50*
€ 1.354,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.118,12*
€ 1.330,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.104,85*
€ 1.314,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.099,09*
€ 1.307,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.