Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwerk Y4 verstellbar Tragk. 4 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrwerk Y4 verstellbar Tragk. 4 t
Fahrwerk Y4 verstellbar Tragk. 4 t
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4332163821359
Hersteller:
     Noblelift
Herst.-Nr.:
     Y4
EAN/GTIN:
     4332163821359
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Schwerlast-Roller
Schwerlastroller
Transportfahrwerk
Fahrwerk Typ Y, verstellbar

• Verstellbare Transportbreite
Mittels Verbindungsstange können 2 Transportroller zu einem verstellbaren Fahrwerk verbunden werden.
Verbindungsstange gehört zum Lieferumfang!
• Tragfähigkeit bis 32 Tonnen
Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage.
• Farbe
Lackierung RAL 3020 verkehrsrot.

Weitere Informationen:
Gewicht:
13 kg
Typ:
Y 4
Tragkraft:
4 t
Tragfähigkeit:
4 t
Verstellbereich:
300–1000 mm
Anzahl Lastrollen:
4
Anzahl der Rollen:
4
Abmessung Tragfläche:
140 x 120 mm
Gesamtmaße Fahrwerk L x B x H:
170 x 140 x 110 mm
Länge Verbindungsstange, verstellbar:
300–1000 mm
Tragplatte BxT:
140x120 mm
Gesamtmaß BxTxH:
170x140x110 mm
Weitere Suchbegriffe: transportfahrwerk 4000 kg, schwerlast roller, Schwerlast-Fahrwerke, Lenkfahrwerke, Schwerlast-Transportsysteme, Schwerlast-Transportroller, Fahrwerk, Fahrwerke, Transport-Fahrwerke
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
51
Frei Haus
ab € 183,06*
€ 217,39*
6 Tage
60
Frei Haus
ab € 186,48*
€ 220,76*
2 Tage
60
Frei Haus
ab € 187,39*
€ 221,18*
€ 4,90*
ab € 188,24*
€ 223,09*
5 Tage
60
Frei Haus
ab € 192,20*
€ 238,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,39*
€ 258,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,31*
€ 253,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,62*
€ 241,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,35*
€ 234,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,06*
€ 217,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4332163821342
ab € 217,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.