Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwerk X4 lenkbar Tagkraft 4 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrwerk X4 lenkbar Tagkraft 4 t
Fahrwerk X4 lenkbar Tagkraft 4 t
Artikel-Nr.:
     214B-7830201227
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163821342
EAN/GTIN:
     4332163821342
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Schwerlast-Roller
Schwerlastroller
Transportfahrwerk
Schwerlast-Transportsystem, Typ X • Zum sicheren Transport von z. B. Maschinen, Konstruktionsteilen, Stahlbausegmenten • Durch individuelle Zusammenstellungen der Fahrwerkkomponenten sind auch höhere Tragfähigkeiten möglich • Transport von hohen Lasten durch eine stabile 3-Punkt-Auflage • Fahrwerke: praktisch wartungsfrei • Sehr niedriger Rollwiderstand auch bei größter Belastung • Doppelrollen: für sehr geringe Fahrwiderstände auch bei engen Kurvenradien • Lackierung: RAL 3020 verkehrsrot Hinweis: Universelle Transportsysteme für Lasten bis zu einem Gewicht von 32 Tonnen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
12,98 kg
Typ:
X4
Höhe:
110 mm
Tragkraft:
4 t
Gewicht ca.:
14 kg
Material Rollen:
Polyurethan
Breite:
230 mm
Tiefe:
230 mm
Anzahl Rollen:
4
Weitere Suchbegriffe: transportfahrwerk 4000 kg, schwerlast roller, Transportroller, Lenkfahrwerke, Schwerlast-Fahrwerke, Schwerlast-Transportsystem, Fahrwerk, Transport-Fahrwerke, Fahrwerke, Schwerlast-Transportsysteme, Schwerlast-Transportroller, 7830201227, 30201227
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 216,99*
€ 257,16*
9 Tage
46
Frei Haus
ab € 220,49*
€ 259,22*
6 Tage
54
Frei Haus
ab € 222,78*
€ 261,05*
2 Tage
54
Frei Haus
ab € 223,09*
€ 261,66*
Lager 214
5 Tage
54
Frei Haus
ab € 228,38*
€ 281,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,03*
€ 334,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,49*
€ 324,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,06*
€ 303,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,78*
€ 297,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 244,05*
€ 290,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,38*
€ 271,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4332163821359
ab € 179,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.