| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4332163424758 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: K00001 EAN/GTIN: 4332163424758 |
| |
|
| | |
| Hydraulik Stempelheber Stempelheber WH • Große Fußplatte für sicheren Stand • Zweiteiliger Pumphebel mit Passung für die Ventilsteuerung • geriffelter, herausdrehbarer Stempelteller Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 2000 kg | Hubhöhe: | 80 mm | min./max. Bauhöhe: | 148–278 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 28,83* | € 39,35* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 30,24* | € 39,60* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,5412* | € 39,8812* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 31,27* | € 40,73* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,50* | € 41,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|