Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel 60 l, transp. 63x74cm, Standard


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Müllbeutel 60 l, transp. 63x74cm, Standard
Müllbeutel 60 l, transp. 63x74cm, Standard
Müllbeutel 60 l, transp. 63x74cm, Standard
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4332163424055
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     24006211
EAN/GTIN:
     4332163424055
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Mülleimerbeutel

• HDPE • Mit Sternverschweißung

Weitere Informationen:
Farbe:
Standard transp.
Maße:
630x740 mm
Inhalt:
60 l
Maße B x T:
63 x 74 cm
Liter:
60 Liter – Standard
Rollen pro Karton:
40
Rollen pro Palette:
2560
Stärke ca.:
6,0 µm
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllbeutel 60l, abfallbeutel, Abfalleimerbeutel, Abfallsammler, Kunststoff-Abfallsäcke, Müllsack, Kunststoff-Säcke, Abfallsäcke, Papier-Abfallsäcke, Beutel, Mülleimer-Beutel, 4332163424055, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
40
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 0,98*
€ 1,31*
5 Tage
2720
40
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,99*
€ 1,32*
1 Tag
2720
40
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 1,18*
€ 1,57*
40
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 1,19*
€ 1,70*
1 Tag
2880
40
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 1,33*
€ 1,75*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Rollen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Rolle
ab 120000 Rollen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Stück (ab € 0,0196* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Rollen
Mindestbestellmenge: 40 Rollen ( entspricht € 52,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.