Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900007589, Müllbeutel 60 l, transp. 63x74cm, Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-658456
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     410017
EAN/GTIN:
     4332163424055
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900007589, Mülleimerbeutel Diese Mülleimerbeutel sind aus HDPE gefertigt und deshalb reißfest und stabil., Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
GEWICHT:
207 GRAMM
Inhalt:
60 l
Maße BxH:
630x740 mm
Farbe:
Standard transparent
Stärke ca.:
6,0 µm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel 60l klar, abfallbeutel, abfallbeutel 60l, 00007589, MÜLLBEUTEL, 4332163424055, 1496005
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1760
40
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 1,63*
1 Tag
1760
40
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 1,67*
40
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 1,20*
€ 1,74*
Lager 260
1760
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 1,79*
1 Tag
1760
40
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 1,34*
€ 1,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 71,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.