Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportfahrwerk 12000 kg lenkbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportfahrwerk 12000 kg lenkbar
Transportfahrwerk 12000 kg lenkbar
Transportfahrwerk 12000 kg lenkbar
Transportfahrwerk 12000 kg lenkbar
Transportfahrwerk 12000 kg lenkbar
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4332163416074
Hersteller:
     Georg Kramp
Herst.-Nr.:
     L12 10313
EAN/GTIN:
     4332163416074
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Transportfahrwerk
transportfahrwerk georg kramp
lenkfahrwerk
Transportfahrwerke, lenkbar
Weitere Informationen:
Modell:
L12
Eigengewicht ca.:
80 kg
Volltraglast:
12 t
Lastrollen-Anzahl x Ø:
16x85 mm
Einbauhöhe:
110 mm
Drehteller, drehbar Ø:
170 mm
Lenkstangenlänge:
1080 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Rotationsfahrwerke, Transportfahrwerke, Fahrwerke, Transport
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.012,52*
€ 1.089,03*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.013,03*
€ 1.089,24*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.006,92*
€ 1.089,24*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.055,16*
€ 1.135,16*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.170,65*
€ 1.258,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.089,03*
€ 1.295,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.079,46*
€ 1.284,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.035,97*
€ 1.232,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.021,04*
€ 1.215,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.012,52*
€ 1.204,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Georg Kramp
F12 10312
ab € 722,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.