Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportfahrwerk 12000 kg lenkbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportfahrwerk 12000 kg lenkbar
Transportfahrwerk 12000 kg lenkbar
Artikel-Nr.:
     6C8MS-256927
Hersteller:
     Georg Kramp
Herst.-Nr.:
     L12 10313
EAN/GTIN:
     4332163416074
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Transportfahrwerk
transportfahrwerk georg kramp
lenkfahrwerk
Transportfahrwerke, lenkbar

Lenk- und verstellbare Transportfahrwerke (Set)
Professionelles Transport-Set, bestehend aus je einem Modell der L- und F-Baureihe (3-Punkt Auflage), d. h. Gesamttraglast z. B. L9 + F9 = 18 t.
Robuste, verzugsfreie Schweißkonstruktion und perfektes Finish.
Schwerlastrollen mit niedrigstem Rollwiderstand und Eigengewicht (verschiedene Ausführungen).
Bei gleicher Einbauhöhe untereinander kombinierbar.
Sonderfahrwerke auf Anfrage
Für Reinräume auch in vernickelter Ausführung lieferbar.



Zum Lenken der Schwerlast ohne Risiko.
Mit Drehteller einschl. rutschfestem Waffelgummi.
Zugdeichsel mit Handgriff und Zugöse (optional bei Modell L3).
Weitere Informationen:
Modell:
L12
Volltraglast:
12 t
Lastrollen-Anzahl x Ø:
16x85 mm
Einbauhöhe:
110 mm
Drehteller, drehbar Ø:
170 mm
Lenkstangenlänge:
1080 mm
Eigengewicht ca.:
80 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 30306094, Schwerlast-Rotationsfahrwerke
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.012,52*
€ 1.089,03*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.013,03*
€ 1.089,24*
Lager 6C8MS
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.006,92*
€ 1.089,24*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.055,16*
€ 1.135,16*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.170,65*
€ 1.258,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.089,24*
€ 1.296,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.079,68*
€ 1.284,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.036,17*
€ 1.233,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.021,24*
€ 1.215,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.006,92*
€ 1.198,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Georg Kramp
F12 10312
ab € 722,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.