| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4332163259312 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 12008202 EAN/GTIN: 4332163259312 |
| |
|
| | |
| PE-Seitenfaltensack, transparent • Polyethylen • Ideal zum Sammeln von Alt-Folie und Styropor® Lieferung: Im PE-Umbeutel (Karton). Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2500 l | Farbe: | transparent mit Druck "Styropor-Entsorgung" | Maße: | 1250/850x2600 mm | Inhalt: | 2500 l | Stärke ca.: | 80 µm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, Styroporsack, seitenfaltensack pe, abfallsack, Sack, Wertstoffsammler, Säcke, Styropor-Abfallsammler, Kunststoffsäcke, Müllsack, PE-Sack, Müllsackständer, 4332163259312, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | pro Kartonage | € 4,79* | ab € 33,01* | € 44,33* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Kartonage | € 6,90* | ab € 32,91* | € 44,35* | | | | | | | | | | pro Kartonage | € 4,90* | ab € 32,49* | € 45,12* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Kartonage | € 7,90* | ab € 33,94* | € 45,70* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Kartonage | € 4,90* | ab € 34,36* | € 46,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 3,301* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|