Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Seitenfaltensack 2500lf.Styropor (VE10)


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PE-Seitenfaltensack 2500lf.Styropor (VE10)
PE-Seitenfaltensack 2500lf.Styropor (VE10)
Artikel-Nr.:
     4012-600745
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163259312
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
";PE-Seitenfaltensack transparent

• Polyethylen
• Ideal zum Sammeln von Alt-Folie und Styropor

Lieferung: 10 Stück im PE-Umbeutel (Karton).

"
Weitere Informationen:
Inhalt:
2500 l
Stärke:
80 µm
Aufdruck:
Styropor-Entsorgung
Breite:
1250/850 mm
Höhe:
2600 mm
Stück/PE-Umbeutel (Karton):
10/PE-Umbeutel (Karton)
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, Styroporsack, abfallsack transparent 2500l, abfall-säcke transparent, abfall säcke, 30109109, Kunststoffsäcke, Müllsack, Müllsackständer, PE-Sack, Sack, Säcke, Styropor-Abfallsammler, Wertstoffsammler
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 31,87*
€ 44,16*
Lager 4012
66
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 33,52*
€ 44,58*
1 Tag
77
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 33,94*
€ 45,27*
1 Tag
66
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 34,45*
€ 45,93*
43 Tage
unbekannt
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 34,49*
€ 46,18*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 44,58*
€ 53,05
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 44,19*
€ 52,59
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 42,51*
€ 50,59
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 41,58*
€ 49,48
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 39,68*
€ 47,22
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 33,52*
€ 39,89
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 3,352* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.