Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitär-Werkzeugsatz 52tlg. in L-Boxx FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanitär-Werkzeugsatz 52tlg. in L-Boxx FORMAT
Sanitär-Werkzeugsatz 52tlg. in L-Boxx FORMAT
Sanitär-Werkzeugsatz 52tlg. in L-Boxx FORMAT
Sanitär-Werkzeugsatz 52tlg. in L-Boxx FORMAT
Sanitär-Werkzeugsatz 52tlg. in L-Boxx FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4317784544900
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784544900
EAN/GTIN:
     4317784544900
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Sanitär-Werkzeugsatz, 50-teilig

Satzinhalt: 1 Zangenschlüssel, 250 mm (Bestell-Nr. 7156 0250) 2 Doppelmaulschlüssel 10 x 13; 17 x 19 mm (Bestell-Nr. 5700) 3 Rohrsteckschlüssel 10 x 11; 12 x 13; 17 x 19 mm (Bestell-Nr. 5772) 1 UNI-Ventil-Stufenschlüssel mit Knarre, 3/8"–1" (Bestell-Nr. 7181 0500) 1 Montageschlüssel 17 x 19 mm; M10 (Bestell-Nr. 7167 0005) 1 Sanitär-Kreuzschlüssel 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1" (Bestell-Nr. 7173 0005) 9 Winkelschraubendreher mit Kugelkopf 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm (Bestell-Nr. 5858 0010) 1 Hebel-Umschaltknarre 1/2", 60-fach verzahnt (Bestell-Nr. 6080 0015) 1 Verlängerung 1/2", 125 mm (Bestell-Nr. 6095 0125) 3 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2", 10 ; 13; 17 mm (Bestell-Nr. 6111) 1 Eck-Rohrzange 1", 320 mm (Bestell-Nr. 7152 0010) 1 Rohrabschneider Mini 1/8–5/8" (Bestell-Nr. 7200 0005) 1 Rohrabschneider Kompakt 1/8–1.3/8" (Bestell-Nr. 7208 0006) 1 Standhahnmutternschlüssel (Bestell-Nr. 7162 0235) 1 Wasserpumpenzange, 240 mm (Bestell-Nr. 5599 0240) 1 Elektrikermeißel, 250 x 10 mm (Bestell-Nr. 6854 0250) 1 Schlosserhammer, 300 g (Bestell-Nr. 6775 0300) 1 Werkstattfeile, halbrund, spitz, H1, 250 mm (Bestell-Nr. 6554 0251) 1 2K-Feilenheft für 300–350mm (Bestell-Nr. 6687 0030) 1 Drahthandbürste, rostfrei, glatt, 4-reihig (Bestell-Nr. 7006 0004) 1 Metallsäge PUK®, 150 mm (Bestell-Nr. 6730 0150) 1 Spannungsprüfer, 1-polig, 140 mm (Bestell-Nr. 5532 0004) 3 VDE-Schlitz-Schraubendreher 3,5; 5,5; 6,5 mm (Bestell-Nr. 6278) 2 VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1; 2 (Bestell-Nr. 6328) 1 Zimmermanns-Bleistift (Bestell-Nr. 9758 0240) 1 Holz-Gliedermaßstab, 2 m (Bestell-Nr. 4671 0020) 1 Leichtmetall-Wasserwaage, 30 cm (Bestell-Nr. 4727 0030) 1 Cuttermesser, 18 mm (Bestell-Nr. 7343 0010) 1 Lackierpinsel, Borstenmischung, 2" (Bestell-Nr. 7048 0041) 1 VDE-Seitenschneider, 160 mm (Bestell-Nr. 5296 0160) 1 VDE-Kombizange, 180 mm (Bestell-Nr. 5151 0180) 1 VDE-Storchschnabelzange, gerade, 200 mm (Bestell-Nr. 5230 0200) 1 Malerspachtel, 50 mm (Bestell-Nr. 7320 0050) 1 Ideal-Blechschere, hebelübersetzt, rechtsschneidend, 260 mm (Bestell-Nr. 7082 0260) Hinweis: Alle Werkzeuge in dem aufgeführten Werkzeugsatz entsprechen den Artikel-Beschreibungen in diesem Katalog. Eine Änderung der Satz-Zusammenstellungen behalten wir uns vor.

Weitere Informationen:
Ausführung:
50-teilig 442 x 151 x 357
Lieferung in:
L-Boxx, mit Werkzeugkarte
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, werkzeugmodul format, modul werkzeuge, Werkzeug-Satz, Sanitär-Werkzeugsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 322,56*
€ 373,96*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,67*
€ 383,27*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 326,87*
€ 388,78*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 331,77*
€ 390,61*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 339,56*
€ 393,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,27*
€ 456,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,10*
€ 452,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,02*
€ 414,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,03*
€ 405,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,67*
€ 393,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
86 03 250
ab € 34,88*
Zubehör
Rothenberger
351044
ab € 23,50*
Zubehör
H+H Werkzeug
45200 GS
ab € 0,40*
Zubehör
Format
4317784392556
ab € 3,53*
Zubehör
Format
4317784095631
ab € 0,88*
Zubehör
Format
4317784095655
ab € 0,95*
Zubehör
Format
4317784095716
ab € 1,37*
Zubehör
Format
4317784097604
ab € 5,84*
Zubehör
Format
4317784092869
ab € 1,94*
Zubehör
Format
4317784531917
ab € 1,65*
Zubehör
Format
4317784504270
ab € 2,41*
Zubehör
Format
4317784091466
ab € 1,61*
Zubehör
Format
4317784608145
ab € 14,89*
Zubehör
Format
4317784096775
ab € 18,17*
Zubehör
k.A.
56520
ab € 0,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.