| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4317784443289 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784443289 EAN/GTIN: 4317784443289 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Inkl. 4 MULTIplus150 Fachböden, 150 kg Traglast pro Fachboden Mit vormontierten T-Profil-Rahmen Erhältlich in den Tiefen 400, 500 und 600 mm Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar Einseitig nutzbar, Aussteifung durch Kreuzstrebe Verzinkt Einfache, werkzeugfreie Montage Lieferung ohne Inhalt Weitere Informationen: | | Höhe: | 1000 mm | Breite: | 400 mm | Tiefe: | 400 mm | Höhe x Breite: | 1000x400 mm | Breite x Tiefe: | 400x25 mm | Höhe x Breite x Tiefe: | 1000x400x25 mm | Fachbreite: | 1000 mm | Höhe x Tiefe: | 1000x25 mm | Fachtiefe: | 400 mm | Fachbreite x Fachtiefe: | 1000 x 400 mm | Tragkraft je Boden: | 150 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 27,51* | € 38,24* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 28,61* | € 39,72* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 4,30* | ab € 29,73* | € 42,88* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 27,79* | € 43,61* | | | | Lager 7 | | | | | | pro Packung | € 4,79* | ab € 33,09* | € 45,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 16,545* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|