Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzleim D1/D2 schnellfest 750g E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzleim D1/D2 schnellfest 750g E-COLL
Holzleim D1/D2 schnellfest 750g E-COLL
Holzleim D1/D2 schnellfest 750g E-COLL
Holzleim D1/D2 schnellfest 750g E-COLL
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4317784313513
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784313513
EAN/GTIN:
     4317784313513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkleber
Holzleim
Leim
Parkettleim
Holzleim D1/D2 schnellfest E-COLL

Produktbeschreibung
Schnellbindender Leim.
Weißleim auf Basis Polyvinylacetat (PVAC).
Farbe: nach Trocknung fast transparent.
Zur Anwendung im Innenbereich
Verklebung von Furnier- und Kunststoffplatten auf Spanplatten, Holzfaserplatten usw.
Montageverleimung (Dübel, Nut und Feder, Zapfen und Zargen).
Verklebung von Holz auf Hartfaserplatten, Papier, Holzspanplatten und Hartkunststoffplatten (Duropal, Formica usw.).
Technische Kenndaten
Temperaturbeständigkeit: bis +70 °C.
Verarbeitungstemperatur: +15 °C bis +20 °C.
Verbrauch: 125 bis 250 g/m².
Offene Zeit: max. 10 Minuten.
Frostfrei zwischen +10 °C bis +20 °C lagern.
Trockenstoffgehalt: 62 bis 64 %.

Weitere Informationen:
Ausführung:
750-g-Flasche
Weitere Suchbegriffe: holzleim flasche, holzleim, holzleim 750g, Ponal, Leime, Holzleime
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
252
12
Frei Haus
ab € 8,74*
€ 10,97*
6
€ 4,90*
ab € 8,26*
€ 10,98*
1 Tag
252
6
Frei Haus
ab € 8,65*
€ 11,10*
3 Tage
1000
6
€ 6,99*
ab € 8,9399*
€ 11,3799*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,97*
€ 11,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
1 Stück enthält 750 Gramm (ab € 0,01196* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.