Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisendraht verzinkt 2,5 mm ca 25,0 kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Eisendraht verzinkt 2,5 mm ca 25,0 kg
Eisendraht verzinkt 2,5 mm ca 25,0 kg
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4317784014090
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784014090
EAN/GTIN:
     4317784014090
Suchbegriffe:
Eisendraht
Spanndraht
spanndraht
Eisendraht, verzinkt
Weitere Informationen:
Gewicht:
25 kg Rg.
Ø:
2,5 mm
1000 m wiegen ca.:
38,50 kg
Gewicht pro Ring:
25,0 kg
ca. Gewicht pro 1000 m:
38,50 kg
Weitere Suchbegriffe: und, verzinkt, Drähte, Spanndrähte, Binde-, Zäune
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
350
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,78*
€ 2,78*
9 Tage
350
25
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,07*
3 Tage
350
25
pro Kilogramm
€ 35,99*
ab € 3,15*
€ 3,15*
25
pro Kilogramm
€ 4,80*
ab € 3,48*
€ 3,48*
Lager 7
298
25
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 61,03*
€ 61,03*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kilogramm
€ 61,03*
€ 72,63
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 25 Kilogramm ( entspricht € 1.525,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.