| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4260046920168 Herst.-Nr.: W1-H-PU-FS7 EAN/GTIN: 4260046920168 |
| | |
|
| | |
| Arbeitsdrehstuhl mit Gasfeder-Höhenverstellung • Mit Sitzneigeverstellung Für eine optimale Sitzhaltung. • Praktische Fußstützen und Fußringe Entlasten die Beine in höheren Sitzbereichen. Unabhängig von der Sitzfläche am Stuhlgestell angebracht – nicht drehbar. Der Abstand zur Sitzfläche ist individuell einstellbar. • Individuelle Sitzeinstellung Rücken pendelnd gelagert, höhen- und neigungsverstellbar. Sitz und Rücken wahlweise mit Bucheschichtholz oder Polyurethanschaum. • Stabiles Fußkreuz aus Stahl-Rechteckrohr Wahlweise mit Bodengleitern oder Rollen. • Optimale Standfestigkeit Bei Hochstühlen dürfen wegen der Kippsicherheit keine Rollen montiert werden. • Nachrüstbar mit mybtec 360°® Arbeitsdrehstuhl nach DIN 68877 mit Gasfeder-Höhenverstellung, Hochstuhl mit Aufstiegshilfe Weitere Informationen: | | Höhenverstellung: | 570–820 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, mey arbeitsdrehstuhl pu-schaum, arbeitsdrehstuhl, mey arbeitsdrehstuhl, Arbeitsstühle |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 332,80* | € 398,20* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 333,77* | € 398,21* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 332,33* | € 398,21* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 336,18* | € 400,38* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 354,21* | € 438,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|