Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4078500813501 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4078500813501 |
| |
|
| | |
| Impuls-, Kreis-, Sektorenregner mit Schlitten Robuste Metall-/Kunststoffkonstruktion. Speziell angeordnete Verstellringe für einfache, feinstufige Sektoreneinstellung von 25º bis 360º. Mit Metallhammer und Präzisions-Messingdüse. Großer Drehgriff mit Weichkunststoff-Elementen für komfortable, stufenlose Einstellung der Wurfweite von 5 bis max. 12,5 m. Beregnete Fläche 75 bis max. 490 m². Einfach auf Stativ oder Rohrleitung aufschrauben. Anschlussgewinde 21 mm (G 1/2).Stabiler Kunststoffschlitten mit 3 Metalleinlagen für hohe Standfestigkeit. Anschlussfertig ausgestattet mit GARDENA Systemanschluss und Endkappe. Mehrere Regner hintereinander anschließbar (Hahnstück 901). Weitere Informationen: | | GARDENA: | 8135-20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rundsprenger, Schwinghebelregner, Turbinenregner, Vollkreisregner, hochregner gardena, hochregner, Kreis-, Regner, mit, Schlitten, Impuls-, Sektorenregner |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30,48* | € 39,87* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,09* | € 43,24* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 33,00* | € 43,24* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 33,73* | € 43,97* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,61* | € 44,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|