Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comfort Spindelmäher 400C 4022-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Comfort Spindelmäher 400C 4022-20
Comfort Spindelmäher 400C 4022-20
Comfort Spindelmäher 400C 4022-20
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4078500005074
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4078500005074
Suchbegriffe:
Hand-Spindelmäher
Handspindelmäher
handspindelmäher gardena
hand-spindelmäher
Comfort Spindelmäher 400 C

Für Präzisions-Rasenschnitt wie mit der Schere - extrem leichtgängig, geräuscharm und kraftsparend. Umweltfreundlich. Berührungslose Schneidtechnologie (Messerwalze und Untermesser berühren sich nicht), dadurch besonders geräuscharm und extra leicht zu schieben. Komfortable Griffform für einfaches Schieben und Mähen. Zusätzlicher Deflektor vermeidet Hochfliegen geschnittener Grashalme. Einfache Schnitthöheneinstellung. Große Räder mit Spezialprofil für leichte Führung. Klappbares Gestänge für platzsparende Aufbewahrung und Transport. Tragegriff zum leichten Heben des Mähers. Empfohlenes Zubehör: Grasfangkorb Art.-Nr. 4029-20.

Weitere Informationen:
Gewicht:
9,4 kg
Schnittbreite:
40 cm
GARDENA:
4022-20
Rasenfläche bis ca.:
250 m²
Schnitthöhenverstellung:
12-42 mm mm
Weitere Suchbegriffe: und, Rasenmähen, Zubehör, 400, Spindelmäher, Comfort
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
111
€ 6,90*
ab € 112,83*
€ 141,72*
Frei Haus
ab € 123,09*
€ 154,70*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 128,20*
€ 160,43*
Lager 7
1
Frei Haus
ab € 129,00*
€ 161,55*
3 Tage
1
€ 4,90*
ab € 130,84*
€ 163,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,55*
€ 192,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,60*
€ 188,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,98*
€ 177,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,50*
€ 171,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,00*
€ 153,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.