Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 04022-20 Manueller Trommelmäher 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 04022-20 Manueller Trommelmäher 40 cm
Gardena 04022-20 Manueller Trommelmäher 40 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25867284
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     4022-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Spindelmäher
Handspindelmäher
handspindelmäher gardena
hand-spindelmäher
Mit mehr Komfort zu einem top gepflegten englischen Rasen Das Prinzip des GARDENA Spindelmähers 400 C ist einfach: Beim Schieben dreht sich eine mit Messern besetzte Walze an einem feststehenden Gegenmesser vorbei. Ähnlich wie mit einer Schere wird der Grashalm erfasst und abgeschnitten. Das Besondere: die Messerwalze und die Untermesser berühren sich nicht und ermöglichen ein angenehmes und geräuscharmes Arbeiten sowie ein leichtes Schieben. Die gehärtete, antihaftbeschichtete Messerwalze aus Qualitätsstahl und das geschliffene Untermesser garantieren einen sauberen Präzisionsschnitt für einen top gepflegten Rasen. Der GARDENA Spindelmäher 380 C ist mit vielen Komfort-Elementen ausgestattet, die Ihnen das Arbeiten leichter und komfortabler machen. Große Räder mit Spezialprofil und Weichkunststoff-Komponenten erleichtern spürbar die Führung und sorgen für einen noch besseren Griff auf dem Rasen. Dank ergonomisch geformter Griffbügel lässt sich der Spindelmäher angenehm schieben. Praktisch: Zur platzsparenden Aufbewahrung und zum kompakten Transport lässt sich das Gestänge mit einem Schnell-Verschluss einfach und rasch zusammen klappen. Die gewünschte Schnitthöhe kann über handliche Regler eingestellt und auf einer Skala einfach abgelesen werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schneideweite
400 mm
Schneideabstand Anpassung
4
Minimum Schnitthöhe
12 mm
Maximum Schnitthöhe
42 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9400 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,36*
€ 164,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,33*
€ 163,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,62*
€ 155,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,77*
€ 148,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,74*
€ 130,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.