| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4053569228985 Herst.-Nr.: TS0110W EAN/GTIN: 4053569228985 |
| |
|
| | |
| Geldkassette Standard
• Robuste Kassette aus lackiertem Stahl Nahtlos gezogen, Griff vernickelt. Deckel mit Schaumstoffeinlage. Münzgeldeinsatz aus Kunststoff. • Sicherheitszylinderschloss 2 Schlüssel im Lieferumfang. • Garantie: 2 Jahre. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Gewicht: | 1,85 kg | Maße B x T x H: | 300 x 240 x 90 mm | Maße HxBxT: | 300x240x90 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,75* | € 26,84* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,83* | € 26,94* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 21,06* | € 28,60* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 21,03* | € 28,60* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 24,96* | € 33,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|