| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4053569228916 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 7830507365 EAN/GTIN: 4053569228916 |
| |
|
| | |
| Schlüsseltresor • Korpus: 2 mm, Tür 4 mm stark • Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet • Verriegelung: mit zwei Stahlrundbolzen à 20 mm • Mit elektronischem Tastaturschloss • Pin 3- bis 8-stellig • Fortlaufend nummerierte und in der Höhe verstellbare Hakenleiste • Für die Wandbefestigung vorbereitet (Bohrungen an der Rückseite, inklusive Montagematerial) Hinweis: Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten (benötigt werden 4 AA-Batterien). Weitere Informationen: | | Abmessung B x T x H: | 320 x 310 x 120 mm | Anzahl Haken: | 25 | Maße HxBxT: | 120x320x310 mm | Hakenanzahl: | 25 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkasten, Schlüsselbox, mit, Zahlenschloss, Schlüsselkassette, Schlüsselschrank, Schlüsselbox mit Zahlenschloss, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 116,10* | € 142,86* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 117,71* | € 144,17* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,24* | € 146,27* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,69* | € 150,65* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,59* | € 152,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|