| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4053569159609 Herst.-Nr.: 1751-3.0 EAN/GTIN: 4053569159609 |
| |
|
| | |
| Gitterbehälter Modell 17/51, lackiert
• Stabile Konstruktion mit profiliertem Stahlblechboden, verschweißt in einem umlaufenden Winkelrahmen Wände aus Schweißgitter • Kranbar Weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben Weitere Informationen: | | Auflast: | 4 t | Nutzlast: | 1 t | Abmessung L1xB1: | 1200x800 mm | Stapelhöhe H1: | 600 mm | Füllhöhe H2: | 500 mm | Einfahrmaß L2xB2: | 1060x660 mm | Maß über Taschen L3xB3: | 1235x835 mm | Material PAI: | Stahlblech | Oberfläche PAI: | lackiert | Farbe PAI: | RAL 7005 grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,08* | € 237,02* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 198,55* | € 237,03* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 210,59* | € 244,35* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 211,60* | € 246,61* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,85* | € 248,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|