Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbehälter 1t,lack. 1200x800x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterbehälter 1t,lack. 1200x800x600mm
Gitterbehälter 1t,lack. 1200x800x600mm
Artikel-Nr.:
     4012-778052
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1751-3.0
EAN/GTIN:
     4053569159609
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
Gitterbehälter, lackiert

Stabile Konstruktion mit profiliertem Stahlblechboden, verschweißt in einem umlaufenden Winkelrahmen Wände aus Schweißgitter
Kranbar
Weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Klappe
Abmessung L1xB1:
1200x800 mm
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2xB2:
1060x660 mm
Maß über Taschen L3xB3:
1235x835 mm
Nutzlast:
1 t
Auflast:
4 t
Material (PAI):
Stahlblech
Oberfläche (PAI):
lackiert
Farbe (PAI):
RAL 7005 grau
Made in Germany:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,08*
€ 237,02*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,55*
€ 237,03*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,59*
€ 244,35*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,60*
€ 246,61*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,85*
€ 248,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,02*
€ 282,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,98*
€ 282,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,45*
€ 273,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,43*
€ 268,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,08*
€ 242,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.