Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4053569096645 Herst.-Nr.: 452-4rot EAN/GTIN: 4053569096645 |
| | |
|
| | |
| Bürodrehstuhl genius II 452-4
• Stabile Ausführung mit Armlehnen Mit Fußkreuz und Teleskopsäulenabdeckung aus schwarzem Kunststoff, harten Rollen Ø 60 mm und gepolsterter Sitz- und Rückenfläche. • Ergonomische Rückenlehne Mit Spiegelpolster, Anpassung an Benutzergewicht mittels Kurbelmechanik. • Flexibel einstellbar Sitzfläche um 35 mm nach vorn und hinten verstellbar, dynamische Synchronmechanik. • Besonders strapazierfähig 130000 Scheuertouren. Abb. zeigt Bürodrehstuhl in royal. Beispielabbildung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1030–1140 mm | Tiefe: | 600 mm | Sitzbreite: | 500 mm | Sitztiefe: | 420 mm | Sitzhöhe verstellbar: | 400–520 mm | Bezugsstoff: | 100 % Polyester | Breite mit Armlehnen: | 610 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürodrehstuhl mit armlehnen rot, arbeitsdrehstuhl, arbeitsdrehstuhl mit armlehnen, genius, Armlehne, 452-4, mit |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 357,34* | € 423,71* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 357,02* | € 423,71* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 363,29* | € 431,56* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 364,92* | € 434,41* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 386,79* | € 479,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|