Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4053569096577 Herst.-Nr.: 441-3royal EAN/GTIN: 4053569096577 |
| | |
|
| | |
| Bürodrehstuhl favorite 441-3
• Stabile Ausführung Mit Fußkreuz und Teleskopsäulenabdeckung aus schwarzem Kunststoff, harten Rollen Ø 60 mm und gepolsterter Sitz- und Rückenfläche. • Einstellbare Rückenlehne 7 Positionen 70 mm höhenverstellbar, mit Lordosen-Stütze, Rückstellkraft passt sich an das Benutzergewicht an. • Flexibel einstellbar Sitzfläche um 80 mm verstellbar, Synchronmechanik in vier Positionen justierbar, Armlehnen höhen- und 35 mm breitenverstellbar mittels Knebelverschluss. • Besonders strapazierfähig 130000 Scheuertouren. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1040–1160 mm | Tiefe: | 620 mm | Sitzbreite: | 460 mm | Sitztiefe: | 400–480 mm | Sitzhöhe verstellbar: | 400–520 mm | Bezugsstoff: | 100 % Polyester | Breite mit Armlehnen: | 640–720 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl blau, arbeitsdrehstuhl, mauser buerostuhl, mit, Armlehnen, favorite, 441-3 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 298,28* | € 360,25* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 298,75* | € 360,25* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 301,01* | € 360,51* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 301,66* | € 362,55* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 318,34* | € 397,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|