Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl schwarz favorite 441-3 m Arml.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürodrehstuhl schwarz favorite 441-3 m Arml.
Bürodrehstuhl schwarz favorite 441-3 m Arml.
Bürodrehstuhl schwarz favorite 441-3 m Arml.
Bürodrehstuhl schwarz favorite 441-3 m Arml.
Bürodrehstuhl schwarz favorite 441-3 m Arml.
Bürodrehstuhl schwarz favorite 441-3 m Arml.
Bürodrehstuhl schwarz favorite 441-3 m Arml.
Bürodrehstuhl schwarz favorite 441-3 m Arml.
Bürodrehstuhl schwarz favorite 441-3 m Arml.
Bürodrehstuhl schwarz favorite 441-3 m Arml.
Bürodrehstuhl schwarz favorite 441-3 m Arml.
Bürodrehstuhl schwarz favorite 441-3 m Arml.
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4053569096560
Hersteller:
     Mauser Sitzkultur
Herst.-Nr.:
     441-3schwarz
EAN/GTIN:
     4053569096560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl favorite 441-3

• Stabile Ausführung
Mit Fußkreuz und Teleskopsäulenabdeckung aus schwarzem Kunststoff, harten Rollen Ø 60 mm und gepolsterter Sitz- und Rückenfläche.
• Einstellbare Rückenlehne
7 Positionen 70 mm höhenverstellbar, mit Lordosen-Stütze, Rückstellkraft passt sich an das Benutzergewicht an.
• Flexibel einstellbar
Sitzfläche um 80 mm verstellbar, Synchronmechanik in vier Positionen justierbar, Armlehnen höhen- und 35 mm breitenverstellbar mittels Knebelverschluss.
• Besonders strapazierfähig
130000 Scheuertouren.
Abb. zeigt Bürodrehstuhl in royal. Beispielabbildung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1040–1160 mm
Tiefe:
620 mm
Sitzbreite:
460 mm
Sitztiefe:
400–480 mm
Sitzhöhe verstellbar:
400–520 mm
Bezugsstoff:
100 % Polyester
Breite mit Armlehnen:
640–720 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,66*
€ 362,82*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,77*
€ 362,82*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,26*
€ 363,09*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,97*
€ 365,14*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,36*
€ 400,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,09*
€ 432,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,18*
€ 422,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,92*
€ 398,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,89*
€ 387,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,26*
€ 357,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.