| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4052886106402 Herst.-Nr.: 7436 EAN/GTIN: 4052886106402 |
| |
|
| | |
| Streugutbox Plus, Behälter grau/Deckel orange • Absolut korrosions- und witterungsbeständig Behälter und Deckel aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK). • Zeit- und platzsparend Deckel ohne Werkzeug abnehmbar, einfaches Entleeren, schnelles Ein- und Auslagern, einfaches Öffnen von außen und innen, stapelbar in Reihenaufstellung, selbstschließender Federverschluss (Edelstahl). • Verschiedene Inhaltsgrößen 200–2200 l. Serienmäßig mit Hochstellschere (Edelstahl). Weitere Informationen: | | Farbe: | Behälter grau/ Deckel orange | Inhalt: | 1100 l | Maße LxBxH: | 1630x1210x1010 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, streugutbehälter 1100l l1630xb1210xh1010mm, streugut behälter, streugutbehälter cemo, Behälter, Streugut, Streuwagen, Salzbehälter, für |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 874,85* | € 931,98* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 949,54* | € 1.012,90* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 951,20* | € 1.013,12* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 990,17* | € 1.054,79* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 990,85* | € 1.055,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|