Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter 1100 l B1630xT1210xH1010 mm mit Entnahmeöffnung grau/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streugutbehälter 1100 l B1630xT1210xH1010 mm mit Entnahmeöffnung grau/orange
Streugutbehälter 1100 l B1630xT1210xH1010 mm mit Entnahmeöffnung grau/orange
Streugutbehälter 1100 l B1630xT1210xH1010 mm mit Entnahmeöffnung grau/orange
Streugutbehälter 1100 l B1630xT1210xH1010 mm mit Entnahmeöffnung grau/orange
Artikel-Nr.:
     302blb-5857755
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7436
EAN/GTIN:
     4052886106402
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Streugut-Behälter
Streugut-Box, mit Edelstahl-Hochstell-Schere • Material: Behälter und Deckel aus glasfaser-verstärktem Kunststoff (GFK) • Deckel: ohne Werkzeug abnehmbar, einfaches Entleeren • Hochstell-Schere: aus Edelstahl • Einfach zu öffnender Edelstahl-Federverschluss, selbstschließend • Behälter: stapelbar in Reihenaufstellung, platz- und zeitsparendes Ein- und Auslagern Hinweis: Korrosions- und witterungsbeständig.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1100 l
Markenname:
CEMO
WGNr.:
183
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
7436
Herstellername:
CEMO GmbH
Maße L x B x H:
1630 x 1210 x 1010 mm
Mit Entnahmeöffnung:
ja
Farbe Deckel/Behälter:
orange/grau
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, streugutbehälter 1100l l1630xb1210xh1010mm, streugut behälter, streugutbehälter cemo, Behälter, für, Streugut, Salzbehälter, Streugutkiste, Streusalzkiste, Streuwagen, Vorrats-Streugutbehälter, Kunststoffbehälter, CEMO, Lagerbehälter, 9900000093, 00000093
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 874,85*
€ 931,98*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 949,54*
€ 1.012,90*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 951,20*
€ 1.013,12*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 990,17*
€ 1.054,79*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 990,85*
€ 1.055,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.013,12*
€ 1.205,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.011,21*
€ 1.203,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 989,86*
€ 1.177,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 971,47*
€ 1.156,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 951,20*
€ 1.131,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAW Handel und Beratung
IBWS 0040-36
ab € 902,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.