Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auszugsboden 50kg f. FT-Schrank,B500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auszugsboden 50kg f. FT-Schrank,B500
Auszugsboden 50kg f. FT-Schrank,B500
Auszugsboden 50kg f. FT-Schrank,B500
Auszugsboden 50kg f. FT-Schrank,B500
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4047417506783
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62142000
EAN/GTIN:
     4047417506783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszieh-Fachboden
Ausziehboden
Ausziehfachboden
Auszugboden
Auszugböden

• Ausführung
Material: Stahlblech.
Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau.
Fronthöhe: 53 mm.
Tragkraft: 60 kg.
• Lieferumfang
Inkl. Führungsschiene.

Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 76,88*
€ 98,89*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,91*
€ 98,93*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,01*
€ 99,06*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,41*
€ 100,89*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,81*
€ 101,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,89*
€ 117,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.