| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4047417506721 Herst.-Nr.: 58445020 EAN/GTIN: 4047417506721 |
| | |
|
| | |
| Flügeltürschrank m. Trennwand (6 Verstellb., 6 Schubl., 4 Auszugb.), RAL 7035 lichtgrau • Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion Oberfläche schlag- und abriebfest beschichtet mit umweltfreundlichem Pulverlack. Mit einer max. Gehäusetragkraft von 500 kg und freier Positionierung der Inneneinrichtung im 25-mm-Raster. • Ausführung mit 6 Verstellböden. 6 Schubladen, Höhe 95 mm. 4 Auszugböden. 1 Trennwand. • Maße Höhe: 1950 mm. Breite: 1000 mm. Tiefe: 580 mm. • Wahlweise mit Vollblech- oder Sichtfenstertüren Das UV-beständige Acrylglas des Sichtfenster ist bruchfest und sorgt für einen besseren Durchblick am Arbeitsplatz. • Standardschließung: Key Lock mit Wechselzylinder Code Lock auf Anfrage erhältlich. • Innenausstattung Auszugboden: Tragkraft 60 kg. Schubladen mit Teilauszug: Tragkraft 50 kg. Weitere individuelle Ausstattungsmöglichkeiten finden Sie im Zubehör. Das Nachrüsten mit Schubladen und Auszugböden bei Schranktiefe 580 mm mit Scharnierlagerung ist jederzeit möglich. Weitere Informationen: | | Ausführung Türen: | Vollblech |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Flügeltürenschrank Schublade, Flügeltürenschrankschublade, Leergehäuse, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, flügeltürenschrank hxbxt 1950 x 1000 x 580 mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, lichtgrau, Verstellböden, Schubladen, Flügeltürenschränke |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.240,71* | € 1.389,43* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.218,29* | € 1.389,65* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.262,47* | € 1.409,89* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.261,56* | € 1.411,29* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.312,54* | € 1.460,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|