| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4047417506301 Herst.-Nr.: 60409000 EAN/GTIN: 4047417506301 |
| | |
|
| | |
| Verstellböden • Ausführung Material: Stahlblech, verzinkt., geschlitzt, 25 mm stark. • Lieferumfang Inkl. 4 Bodenträger. Weitere Informationen: | | Tragkraft: | 100 kg | Breite: | 1000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Fachboden Flügeltürenschrank, Flügeltürenschrank Fachboden, Flügeltürenschrankfachboden, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, drehtürenschrank lista, fachboden flügeltürenschrank, fachboden stahl, Passendes, und, Zubehör, Verstellböden, Eintgeilungsmaterial:, Flügeltürenschränke |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 29,85* | € 40,90* | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,77* | € 40,94* | | | | | 42 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,00* | € 43,92* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 33,92* | € 48,26* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 37,88* | € 51,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|