Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwerkbank, bl/anthr 960x450x950, 6Sb.,met


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollwerkbank, bl/anthr 960x450x950, 6Sb.,met
Rollwerkbank, bl/anthr 960x450x950, 6Sb.,met
Rollwerkbank, bl/anthr 960x450x950, 6Sb.,met
Rollwerkbank, bl/anthr 960x450x950, 6Sb.,met
Rollwerkbank, bl/anthr 960x450x950, 6Sb.,met
Rollwerkbank, bl/anthr 960x450x950, 6Sb.,met
Rollwerkbank, bl/anthr 960x450x950, 6Sb.,met
Rollwerkbank, bl/anthr 960x450x950, 6Sb.,met
Rollwerkbank, bl/anthr 960x450x950, 6Sb.,met
Rollwerkbank, bl/anthr 960x450x950, 6Sb.,met
Rollwerkbank, bl/anthr 960x450x950, 6Sb.,met
Rollwerkbank, bl/anthr 960x450x950, 6Sb.,met
Rollwerkbank, bl/anthr 960x450x950, 6Sb.,met
Rollwerkbank, bl/anthr 960x450x950, 6Sb.,met
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4040376879226
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     02 6010-MT.510999
EAN/GTIN:
     4040376879226
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
Rollwerkbank mit 6 Schubladen

Stabile Bauart
Robustes, geschweißtes und verwindungsfreies Stahlblechgehäuse.
Sicheres Depot mit Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln).
Mobil und stationär im Einsatz
2 Bock- und 2 Lenkrollen, davon eine mit Feststeller.
Individuelle Arbeitsfläche
Buche-Massiv-Arbeitsplatte: Oberseite und Kanten mit Pflanzenöl behandelt. Alle Kanten bearbeitet.
Metall-Top mit 4-seitigem Abrollrand, Kantenschutz und Einlegematte.
Schubladen beidseitig ausziehbar
Innen B 500xT 400 mm, Tragkraft 30 kg, Auszug ca. 80 %.
Seitenwand mit Vierkant-Systemlochung
Rechte Wand zur Aufnahme von Haken, Ablagewannen, etc.
Umweltfreundliche Pulverbeschichtung
Gehäuse: RAL 5010 enzianblau.
Fronten: anthrazitmetallic.
Flächenlast max. 450 kg
Bei Lieferung komplett montiert.


6 Schubladen: 2x65, 3x130, 1x180 mm, 2 Ablagefächer
Weitere Informationen:
BxTxH:
960x450x950 mm
Oberseite:
Metall-Top
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank rau, kantenschutzprofil, Werkzeugwagen, Werkzeug, Montagewagen, Werkstattwagen, Rollwagen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 422,75*
€ 492,74*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,45*
€ 492,75*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 422,75*
€ 492,75*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,96*
€ 495,83*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 435,39*
€ 506,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,75*
€ 586,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,94*
€ 584,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,03*
€ 564,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,00*
€ 547,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,75*
€ 503,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
A9-30
ab € 13,85*
Zubehör
Rau
A9-29
ab € 11,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.